Legrand - Rallonge television 1 fiche femelle et 1 fiche male D9,52mm - longueur 2m -blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 2 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - F
type de connecteur raccordement 2 - F
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060910242
Réf. Sonepar
00001091024
Réf. Fournisseur
091024
Réf. Commerciale
Legrand
type de câble
câble d'antenne
longueur
2 m
impédance
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1
F
type de connecteur raccordement 2
F
couleur
blanc
finition raccordement 1
douille
finition raccordement 2
prise (mâle)
limite de l'affaiblissement due au blindage
2 dB
Blindage
autre
Rallonge télévision avec 1 fiche femelle et 1 fiche mâle Ø9,52mm longueur 2m avec câble blindé haute qualité - blanc
Les Atouts de l'article:
Rallonge TV avec 1 fiche Ø9,52mm mâle et 1 fiche Ø9,52mm femelle Longueur 2m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables