Legrand - Interrupteur a bascule a touche luminescente vieil or - blister avec Gencod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - bascule/rocker
type de charge - charge inductive
couleur - or
puissance - 500...500 W
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060911577
Réf. Sonepar
00001091157
Réf. Fournisseur
091157
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
type de commande
bascule/rocker
type de charge
charge inductive
couleur
or
puissance
500...500 W
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
transparent
Non
tension nominale
250 V
courant nominal
2 A
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire pour commander une lampe de chevet, de bureau ou un lampadaire - livré sous blister avec Gencod - vieil or
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Vieil or
Blister avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables