Legrand - Mini-inter 2A 250V a tirette + plaque 2 trous - blister avec Gencod

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de commande - autre

  • type de charge - autre

  • couleur - blanc

  • puissance - 500...500 W

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060911645

Réf. Sonepar

00001091164

Réf. Fournisseur

091164

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

type de commande

autre

type de charge

autre

couleur

blanc

puissance

500...500 W

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

tension nominale

250 V

courant nominal

2 A

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Mini-interrupteur à tirette 2A 250V~ avec plaque 2 trous livré sous blister avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Mini interrupteur- 2A - 250V~
Pour appareils de classe II
Plaque 2 trous
A tirette
Livré sous blister avec Gencod

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables