« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 091171 - INT.P-LAMP.PIED CAR.BLC 2A
Inter à pied - 2 A - pour cde de lampadaire - ?65 mm - blanc
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 091171
Référence Sonepar : 00001091171
EAN : 3245060911713
Description
Legrand - Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré sous blister avec Gencod - blanc