Legrand - Baladeuse -100 W incandescent -230V -classe II -IP20 -avec pince + interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe à incandescence
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 220...230 V
avec cordon de raccordement et prise - Oui
puissance de lampe acceptée - 100...100 W
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060912710
Réf. Sonepar
00001091271
Réf. Fournisseur
091271
Réf. Commerciale
Legrand
source lumineuse
lampe à incandescence
indice de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
220...230 V
avec cordon de raccordement et prise
Oui
puissance de lampe acceptée
100...100 W
source lumineuse fournie
Non
avec interrupteur
Oui
avec prise CEE
Non
largeur
434 mm
hauteur/profondeur
338 mm
longueur
300 mm
longueur du câble
5 m
Baladeuse domestique IP20 230V 100W à panier métal ouvert avec fiche 2P, culot E27, pince orientable et cordon longueur 5m - livrée dans emballage brochable avec Gencod
Les Atouts de l'article:
Baladeuse domestique - IP20
230V - 100W - Avec pince orientable - A panier métal ouvert - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II
Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²)
Corps en polypropylène - gris RAL7016
Livrée dans emballage brochable avec Gencod - Avec revêtement de protection
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables