Legrand - Interrupteur ou va-et-vient Neptune 10A - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - autre
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3414970810137
Réf. Sonepar
00001091320
Réf. Fournisseur
091320
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
type de commande
autre
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
42.5 mm
profondeur d'encastrement
28 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur ou va-et-vient Neptune 10A à fixation à vis ou à griffes et connexion par bornes automatiques - blanc - livré complet
Les Atouts de l'article:
Produit complet = un produit prêt à installer.
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Repérage des bornes facilitant le câblage
10AX, 250V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables