Legrand - Interrupteur individuel de volets roulants Neptune - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3414970810311
Réf. Sonepar
00001091329
Réf. Fournisseur
091329
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation à griffes/vis
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
nombre de touches
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40.1 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur individuel de volets roulants Neptune à fixation à vis ou à griffes - blanc - livré complet
Les Atouts de l'article:
Produit complet = un produit prêt à installer.
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Commande les volets roulants, stores, stores bannes
Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables