Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 ISO16 pour boite Plexo incendie rouge RAL3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4...8 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060919306
Réf. Sonepar
00001091930
Réf. Fournisseur
091930
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
4...8 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
19 mm
dimension angulaire hexagonale
22 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
rouge
numéro RAL
3000
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Presse-étoupe plastique avec serrage mécanique anti-vibration et bague d'étanchéité néoprène pour IP68 filetage ISO16 pour boîte dérivation Plexo spécial dispositif actionné sécurité incendie - capacité de serrage 4mm à 8mm - rouge RAL3000
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique - ISO16
IP68 - Polyamide rouge RAL3000
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 4mm - Capacité de serrage diamètre maximum 8mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme à la norme EN 50262 - Tenue au fil incandescent 960°C (EN 60695-2-11) - Température d'utilisation -20°C à +80°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables