Legrand - Boite de derivation pour platre - 160x105, prof. 40mm - avec plaque et vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060919955
Réf. Sonepar
00001091995
Réf. Fournisseur
091995
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
rectangulaire
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
190 mm
largeur
135 mm
profondeur intérieure
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte de dérivation avec couvercle et vis pour installation par serrage d'étriers dans murs en plaques de plâtre 160x105mm profondeur 40mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation
Blanc
Pour murs creux
160 x 105 mm
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables