Legrand - Boite de derivation Plexo rectangulaire 80x43x34mm ave 10 embouts D 7mm a 16mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - universel

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971401754

Réf. Sonepar

00001140175

Réf. Fournisseur

092004

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rectangulaire

mode de pose

universel

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

16 mm

section de conducteur max.

16 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

96.5 mm

largeur

44 mm

profondeur

34 mm

connectable

Oui

nombre d'entrées

10

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

autre

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

maintien de fonction

E 30

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boite de dérivation compacte faible encombrement 80x43mm hauteur 34mm avec couvercle enclipsable Plexo Plexo étanche IP55 IK07 650°C avec 4 embouts pour cable et tube Ø4mm à 20mm - gris RAL7035our câbles et tubes 7mm à 16mm

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035 IP55 - IK07 - 650°C - 10 embouts - 80mm x 43mm x 34mm Ø câbles et tubes acceptés : 7mm à 16mm - Couvercle enclipsable - Idéale pour espaces à encombrement réduit Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.