Legrand - Boite de derivation carree pour presse-etoupe Plexo gris -face lisse -80x80x45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - universel
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060920111
Réf. Sonepar
00001092011
Réf. Fournisseur
092011
Réf. Commerciale
Legrand
forme
carré
mode de pose
universel
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
autre
section de conducteur max.
0 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
90 mm
largeur
90 mm
profondeur
52 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
0
type de traversée de boîtier
sans
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation carrée 80x80x45mm Plexo étanche IP55 IK07 650°C à faces lisses avec couvercle enclipsable - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo - Gris RAL7035
IP55 - IK07 - 650°C - Faces lisses - 80mm x 80mm x 45mm
Couvercle enclipsable
Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables