Legrand - Boite de derivation carree Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

Legrand - Boite de derivation carree Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - universel

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060920326

Réf. Sonepar

00001092032

Réf. Fournisseur

092032

Réf. Commerciale

Legrand

forme

carré

mode de pose

universel

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

25 mm

section de conducteur max.

25 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

150 mm

largeur

150 mm

profondeur

81 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

10

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

autre

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

fermeture à baïonnette

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Oui

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation carrée 130x130mm hauteur 74mm avec couvercle à fermeture 1/4 tour Plexo étanche IP55 IK07 750°C avec 10 embouts pour cable et tube Ø4mm à 25mm - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation carrée Plexo - Gris RAL7035
IP55 - IK07 - 750°C - 10 embouts - 130mm x 130mm x 74mm
Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 25mm
Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle sauf boîte 310mm x 240mm et 360mm x 270mm - Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables