Legrand - Boite de derivation rectangulaire pour presse-etoupe Plexo gris - 180x140x86mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - universel
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060920548
Réf. Sonepar
00001092054
Réf. Fournisseur
092054
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rectangulaire
mode de pose
universel
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
32 mm
section de conducteur max.
32 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
200 mm
largeur
160 mm
profondeur
94 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
20
type de traversée de boîtier
estampage
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
fermeture à baïonnette
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Oui
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation rectangulaire 180x140x86mm Plexo étanche IP55 IK07 750°C avec 16 entrées défonçables pour presse-étoupe ISO16 et ISO20 et 4 entrées défonçables pour presse-étoupe ISO20 et ISO25 - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe ISO Plexo - Gris RAL7035
IP55 - IK07 - 750°C - 16 entrées défonçables pour presse étoupe ISO16 et ISO20 - 4 entrées défonçables pour presse étoupe ISO20 et ISO25 - 180mm x 140mm x 86mm
Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE)
Entrées prédéfonçables - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables