Legrand - Boite de derivation rectangulaire pour presse-etoupe Plexo gris - 310x240x124mm

Legrand - Boite de derivation rectangulaire pour presse-etoupe Plexo gris - 310x240x124mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - universel

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060920845

Réf. Sonepar

00001092084

Réf. Fournisseur

092084

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rectangulaire

mode de pose

universel

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

25 mm

section de conducteur max.

25 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

332 mm

largeur

262 mm

profondeur

132 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

36

type de traversée de boîtier

estampage

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

autre

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

fermeture à baïonnette

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation rectangulaire 310x240x124mm Plexo IP55 IK07 750°C avec 36 entrées défonçables pour presse-étoupe (2 pour PE ISO16 à ISO20, 22 pour PE ISO20 à ISO25, 6 pour PE ISO25 à ISO32 et 6 pour PE ISO32 à ISO40) - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe ISO Plexo - Gris RAL7035
IP55 - IK07 - 750°C - 2 entrées défonçables pour presse étoupe ISO16 et ISO20 - 22 entrées défonçables pour presse étoupe ISO20 et ISO25 - 6 entrées défonçables pour presse étoupe ISO25 et ISO32 - 6 entrées défonçables pour presse étoupe ISO32 et ISO40 - 310mm x 240mm x 124mm
Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE)
Entrées prédéfonçables - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables