Legrand - Double prise de sol inox etanche IP44 clapet de protection + boite a encastrer

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - autre

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060921118

Réf. Sonepar

00001092111

Réf. Fournisseur

092111

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

2

couleur

autre

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Oui

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

finition métallique

Oui

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable

sans halogène

Oui

traitement de la surface

métallique

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

largeur d'appareil

172 mm

hauteur d'appareil

86 mm

profondeur d'appareil

42 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

couvercle

plaque totale

Double prise 2x2P+T Surface rectangulaire étanche IP44 avec clapet de protection finition inox brossé pour installation sur plan de travail ou sol - livrée avec boîte d’encastrement multimatériaux profondeur 50mm 2 postes, vis et bouchons

Les Atouts de l'article:

Prise de sol.2 prises de courant inox étanches IP44 avec clapets de protection ouverture 180° et 2 boîtes d'encastrement
Prise courant 16 A-230V
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Format rectangulaire 172 x 86 mm
Finition Inox Brossé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables