Legrand - Boitier industriel plastique IP55 IK07 couvercle opaque 4 verrous 220x170x140mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - universel
garnissage - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060921224
Réf. Sonepar
00001092122
Réf. Fournisseur
092122
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rectangulaire
mode de pose
universel
garnissage
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
autre
entrée de l'arrière
Non
longueur
220 mm
largeur
170 mm
profondeur
140 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
0
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier industriel plastique forte profondeur étanche à faces lisses IP55 IK07 - 220x170x140mm avec couvercle opaque 4 verrous avec fermeture par 1/4 de tour sans charnière - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035 Dimensions :- hauteur 220mm- largeur 170mm- profondeur 140mm Sans charnière - 4 verrous Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat