Legrand - Coffret cache-borne a equiper - 1 module - 140x30x72 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060927127
Réf. Sonepar
00001092712
Réf. Fournisseur
092712
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
140 mm
largeur
30 mm
profondeur
72 mm
profondeur d'encastrement
72 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 1 module 140x30x72mm - livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable - blanc
Les Atouts de l'article:
Coffret cache borne capacité : 1 module
Livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable
IP 30 - IK 05
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables