Legrand - Coffret a equiper 9 modules - 180x190x83mm - avec bornier de terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 9
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060927165
Réf. Sonepar
00001092716
Réf. Fournisseur
092716
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
9
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
180 mm
largeur
190 mm
profondeur
83 mm
profondeur d'encastrement
83 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
Coffret à équiper IP30 1 rangée de 9 modules 180 x 190 x 83mm - livré avec bornier de terre, planche d'étiquettes pour repérage des appareils et obturateurs
Les Atouts de l'article:
Coffret capacité mini : 8/9 modules Fixation du capot par 4 vis à pas rapide Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm² IP 30 - IK 05