Legrand - Tableau de commande automatique de chauffe-eau - 2 disjoncteurs + 1 contacteur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes - 0

  • indice de protection (IP) - IP30

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060927271

Réf. Sonepar

00001092727

Réf. Fournisseur

092727

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

protection

Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

nombre total de groupes

0

indice de protection (IP)

IP30

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de phases

1

nombre de groupes directs

1

nombre de groupes de luminaires

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

2

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de pôles interrupteur général

0

groupe de cuisinières

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

avec prise

Non

avec transformateur de sonnerie

Non

protection contre les surtensions

Non

hauteur

160 mm

largeur

90 mm

profondeur

74 mm

possibilité de montage en saillie

Non

avec couvercle transparent

Non

Tableau pré-équipé IP30 IK05 pour commande automatique de chauffe-eau avec 1 disjoncteur 20A pour chauffe-eau, 1 disjoncteur pour la contacteur et 1 contacteur - 170x13x100mm

Les Atouts de l'article:

Coffret prééquipé et précâblé avec 1 contacteur et 2 disjoncteurs
Equipé d'un disjoncteur 2 A pour la protection du contacteur
Equipé d'un disjoncteur 20 A pour la protection du circuit chauffe-eau
Equipé d'un contacteur pour le déclenchement automatique d’un chauffe-eau
IP 30 - IK 05

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables