Legrand - Parafoudre pour logement avec protection integree - 2 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.2 kV
mode de pose - autre
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3245060927660
Réf. Sonepar
00001092766
Réf. Fournisseur
092766
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.2 kV
mode de pose
autre
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
tension max de régime permanent
275 V
fusible auxiliaire intégré
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre modulaire monophasé 230V~ avec protection intégrée par cassette remplacable - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Remplacement facilité du parafoudre grâce à la cassette de rechange avec voyant
Alimentation possible par peigne vertical
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables