Legrand - Interrupteur - unipolaire - 20A - 230V a 400V - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
convient pour montage au sol - Non
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
finition interrupteur général - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060927851
Réf. Sonepar
00001092785
Réf. Fournisseur
092785
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
courant permanent nominal (Iu)
20 A
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
230 V
tension de fonctionnement normale
230...230 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
20 A
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
commande motorisée intégrée
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP2X
Interrupteur modulaire unipolaire 20A 230V~ 4600W maximum avec manette grise - 1 module
Les Atouts de l'article:
Poignée grise
Peut être équipé de 1 auxiliaire de signalisation DX³1P - 250 V~
Intensité nominale : 20 A
1 module
Compatible avec le peigne d'alimentation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables