Legrand - Borne d'arrivee pour peigne d'alimentation HX3 - section 4mm2 a 25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 38.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060927943
Réf. Sonepar
00001092794
Réf. Fournisseur
092794
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
38.5 mm
largeur
18.9 mm
profondeur
37.7 mm
Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation - pour câble section 4mm² à 25mm²
Les Atouts de l'article:
Section de raccordement 4 à 25 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables