Legrand - Porte-fusibles 1P+N - 20A - 1 module - pour cartouches 8,5x31,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 250 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060928148
Réf. Sonepar
00001092814
Réf. Fournisseur
092814
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
autre
tension nominale
250 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Porte-fusible 20A 230V~ unipolaire + Neutre pour cartouches 8,5x31,5mm - 1 module
Les Atouts de l'article:
Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture. Pour câble rigide : 1,5 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables