Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec temoin - 8,5x23mm - 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060929213
Réf. Sonepar
00001092921
Réf. Fournisseur
092921
Réf. Commerciale
Legrand
taille
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en céramique
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
percuteur
Lot de 3 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - avec témoin de fusion 8,5x23mm - 6A 230V~ conforme à la norme NF
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables