Legrand - Cartouches fusibles pour appareils electroniques - 5x20mm - 2,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060929336
Réf. Sonepar
00001092933
Réf. Fournisseur
092933
Réf. Commerciale
Legrand
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
2.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en céramique
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
1.7 W
Lot de 3 cartouches fusibles en céramique pour appareils électroniques, pour remplacement des cartouches en verre - 5x20mm - 2,5 A
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables