Legrand - Tableau electrique equipe Evolue - pour logement T1 ou T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes - 2
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
indice de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3414970767684
Réf. Sonepar
00001076783
Réf. Fournisseur
093065
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
protection
Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes
2
courant assigné de l'interrupteur général
63 A
indice de protection (IP)
IP30
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
1
nombre de groupes directs
0
nombre de groupes de luminaires
2
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
1
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
10
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de pôles interrupteur général
0
groupe de cuisinières
monophasé
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Non
hauteur
375 mm
largeur
250 mm
profondeur
103.5 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
Tableau électrique Evolué (label Promotelec) DRIVIA sans porte 2 rangées de 13 modules équipé et précâblé idéal pour logement T1 ou T2 avec 2 inters différentiels 63A (Type A et Type AC) et 10 disjoncteurs (1x32A, 4x20A, 2x16A et 3x10A)
Les Atouts de l'article:
Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
Nouveau coffret équipé conforme à l'évolution de la norme NF C 15-100
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables