Legrand - Ruban adhesif isolant en PVC dimensions 15x10mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - blanc
longueur - 10 m
fluorescente - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060930905
Réf. Sonepar
00001093090
Réf. Fournisseur
093090
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
blanc
longueur
10 m
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Non
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Ruban adhésif isolant en PVC pour repérer et assembler des fils électriques - largeur 15mm longueur 10m - blanc
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif isolant en PVC
Dimensions 15mm x 10mm - Blanc
Emballé sous blister avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables