Legrand - Sonnette pour interieur - 230V - avec porte-etiquette et voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060942458
Réf. Sonepar
00001094245
Réf. Fournisseur
094245
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rectangulaire
avec badge
Non
mode de pose
saillie
sans fil
Non
avec éclairage
Non
matériau
plastique
couleur
autre
profondeur d'encastrement
25 mm
longueur
70 mm
largeur
23 mm
hauteur
35 mm
Sonnette / bouton-poussoir d'appel pour carillon ou sonnerie avec porte-étiquette et lumineux 230V - pour installation en intérieur et fixation à vis en saillie
Les Atouts de l'article:
Spécial rénovation : fixation rapide en saillie avec vis . Avec porte-étiquette Sonnette 230 V Fixation à vis en saillie Dimensions: 70 x 35 x 24mm IP30 IK06
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables