Legrand - Kit carillon radio sans fil Essentiel - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971067172
Réf. Sonepar
00001106717
Réf. Fournisseur
094251
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
80 dB
type de courant
DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
portée de transmission max.
50 m
Kit carillon radio sans fils Essentiel 80dB composé de 1 carillon à 2 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 50m en champ libre - blanc
Les Atouts de l'article:
Kit carillon radio Essentiel - 80dB - Blanc
Comprend : - 1 carillon : 2 piles LR6 1,5V AA non incluses- 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
Portée radio de 50m en champ libre pour garantir la transmission du signal
32 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables