Legrand - Kit carillon radio sans fil Serenite simple a piles - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971067257
Réf. Sonepar
00001106725
Réf. Fournisseur
094270
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
80 dB
type de courant
DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
3...3 V
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
portée de transmission max.
200 m
Kit carillon radio sans fils Sérénité 80dB composé de 1 carillon carré à 3 piles AA 1,5V non incluses et 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette à pile 3V CR2032 fournie avec portée radio de 100m en champ libre - blanc
Les Atouts de l'article:
Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Blanc
Comprend : - 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses- 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables