Legrand - Kit carillon radio sans fil Serenite double a piles - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971067295
Réf. Sonepar
00001106729
Réf. Fournisseur
094272
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
80 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
portée de transmission max.
200 m
Kit carillon radio double sans fils Sérénité 80dB composé de 1 carillon carré à piles, 1 carillon rond à enficher et 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette à pile 3V CR2032 fournie avec portée radio de 200m en champ libre - blanc
Les Atouts de l'article:
Kit carillon radio Sérénité double - 80dB - Blanc
Comprend : - 1 carillon Sérénité à piles- 1 carillon Confort plug-in- 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
15 mélodies préenregistrées sur le carillon rond et mélodies personnalisables mp3 sur le carillon avec flash lumineux
Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables