Legrand - Boite de derivation carree - 105x105x55 mm - fermeture par 1-4 de tour - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060945206
Réf. Sonepar
00001094520
Réf. Fournisseur
094520
Réf. Commerciale
Legrand
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
25 mm
section de conducteur max.
25 mm²
entrée de l'arrière
Oui
longueur
125 mm
largeur
125 mm
profondeur
60 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
9
type de traversée de boîtier
membrane à niveaux à découper
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
fermeture à baïonnette
plombable
Oui
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...45 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation carrée 105x105x55mm 7 entrées par embouts pour câbles et tubes Ø4mm à Ø25mm - IP55 IK07 avec fermeture par 1/4 de tour - blanc
Les Atouts de l'article:
Ouverture et fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I. Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E. 7 embouts. Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle. Fixation avec rattrapage d'aplomb Boîte de dérivation Gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables