Legrand - Interrupteur ou va-et-vient 10AX + poussoir 6A dooxie finition noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - autre
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971088535
Réf. Sonepar
00001108853
Réf. Fournisseur
095266
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
autre
type de commande
autre
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
noir
composition
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
6 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
36.15 mm
profondeur d'encastrement
21.4 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur ou va-et-vient 10AX + bouton poussoir 6A 230V~ dooxie à raccordement par bornes automatiques - livré avec support et enjoliveur noir, à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Repérage des bornes facilitant le câblage
Interrupteur : 10AX, 250V
Bouton poussoir : 6 A, 250 V
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables