Legrand - Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition noir - sachet

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - tactile

  • type de charge - universel

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W

  • composition - mécanisme seul

  • contrôle d'app via Bluetooth - Non

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3414971088597

Réf. Sonepar

00001108859

Réf. Fournisseur

095270

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande

tactile

type de charge

universel

puissance nominale charge ohmique/résistive

3...400 W

composition

mécanisme seul

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

couleur

noir

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

100...240 V

fréquence

47...63 Hz

tension de commande

90...245 V

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

44.55 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur variateur toutes lampes 400W dooxie 2 fils sans Neutre avec fonction mémoire de niveau à raccordement par bornes automatiques - livré avec support et enjoliveur noir, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables