Legrand - Sortie de cable standard dooxie finition noir - sachet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - noir
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3414971088849
Réf. Sonepar
00001108884
Réf. Fournisseur
095281
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
noir
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
39.45 mm
Sortie de câble IP21 dooxie pour câble Ø5mm à Ø12mm - livrée avec support et enjoliveur noir, à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le design Dooxie
IP21 : protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables