Legrand - Prise TV etoile blindee dooxie finition noir - sachet

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 1.5 dB

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

3414971088870

Réf. Sonepar

00001108887

Réf. Fournisseur

095282

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1.5 dB

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...2400 MHz

couleur

noir

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

32 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Prise TV étoile blindée Classe A compatible qualité UHD 4K dooxie - livrée avec support et enjoliveur noir, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Tenue du câble optimisée
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables