Legrand - Prise double USB dooxie Type-A 3A finition noir - sachet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3414971089020
Réf. Sonepar
00001108902
Réf. Fournisseur
095287
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
noir
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
traitement antibactérien
Non
Prise double USB Type-A dooxie 3A 15W, livrée avec support et enjoliveur finition noir, à équiper d'une plaque de finition - emballage blister
Les Atouts de l'article:
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps
Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
Les 2 sorties USB en 1 poste favorise le gain de place
A équiper d'une plaque de finition dooxie
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables