Legrand - Presse-etoupe metal IP68 PG13,5 - Protection des cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 8...16 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060955137
Réf. Sonepar
00001095513
Réf. Fournisseur
095513
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
8...16 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
25
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
27 mm
dimension angulaire hexagonale
30 mm
qualité du matériau
acier inoxydable, autre
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
incolore
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-25...85 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
blindé
Oui
Presse-étoupe métal IP68 filetage PG13,5 à serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - capacité de serrage Ø7mm à Ø13mm
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métal - PG13,5
IP68
Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 7mm - Capacité de serrage diamètre maximum 13mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables