Legrand - Conduit MRL 5557 - D16mm - en acier zingue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
matériau - autre
diamètre intérieur - 13.6 mm
couleur - autre
montage encastré - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971486461
Réf. Sonepar
00012009716
Réf. Fournisseur
09716
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
16 mm
matériau
autre
diamètre intérieur
13.6 mm
couleur
autre
montage encastré
Non
apparent
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Oui
installation extérieure
Oui
classe de résistance à la compression
très lourd (classe 5)
température d'utilisation
-45...400 °C
Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø16mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour locaux industriels et installation en saillie ou en encastré - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 16mm - Finition acier zingué Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10 Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques Longueur : 3m - MRL : Métallique, Rigide, Lisse Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)