Legrand - Conduit MRL 5557 - D32mm - en acier zingue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
matériau - autre
diamètre intérieur - 29.4 mm
couleur - autre
montage encastré - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971486256
Réf. Sonepar
00012009732
Réf. Fournisseur
09732
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
32 mm
matériau
autre
diamètre intérieur
29.4 mm
couleur
autre
montage encastré
Non
apparent
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Oui
installation extérieure
Oui
classe de résistance à la compression
très lourd (classe 5)
température d'utilisation
-45...400 °C
Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø32mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour locaux industriels et installation en saillie ou en encastré - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 32mm - Finition acier zingué
Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables