Legrand - Manchon TKT a montage rapide D20mm- accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971493681
Réf. Sonepar
00012009742
Réf. Fournisseur
09742
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable, autre
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
avec filetage extérieur
Non
Manchon TKT à montage rapide pour liaison de 2 conduits rigides MRL 5557 Ø20mm - corps en laiton nickelé
Les Atouts de l'article:
Manchon TKT A montage rapide - Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 20mm Matière: Corps en laiton nickelé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables