Legrand - Manchon TKT a montage rapide D25mm- accessoire

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971492097

Réf. Sonepar

00012009743

Réf. Fournisseur

09743

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal

25 mm

matériau

métal

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Oui

qualité du matériau

acier inoxydable, autre

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

avec filetage extérieur

Non

Manchon TKT à montage rapide pour liaison de 2 conduits rigides MRL 5557 Ø25mm - corps en laiton nickelé

Les Atouts de l'article:

Manchon TKT
A montage rapide - Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 25mm
Matière: Corps en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables