Legrand - Interrupteur + prise de courant avec terre Appareillage Saillie - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970651839
Réf. Sonepar
00001065183
Réf. Fournisseur
097626
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
va-et-vient
type de prise
broche de contact de protection
nombre de prises de courant
1
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
saillie
sens de montage
vertical
type de fixation
autre
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
intensité admissible par la prise
16 A
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
136 mm
profondeur d'appareil
25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur avec prise de courant avec terre montage vertical Appareillage Saillie livré complet prêt à poser en finition blanc - version film
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie - complet
- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
- 250 V~
- Livrés bornes ouvertes
- Finition blanc RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables