Legrand - Kit cache-cables multimedia - finition noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3245060977344
Réf. Sonepar
00001097734
Réf. Fournisseur
097734
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
75 mm
hauteur
18 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
685 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
2
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
150 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9017
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Kit cache câbles multimédia longueur 685mm hauteur 18mm et largeur 70mm, idéal pour écran plat - livré avec 3 colliers de serrage et 4 vis pour fixation - noir
Les Atouts de l'article:
Cache câbles multimédia pour écran plat - noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables