Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG7 - RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 3...6.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060980207
Réf. Sonepar
00001098020
Réf. Fournisseur
098020
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
3...6.5 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
7
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.27 mm
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
15 mm
dimension angulaire hexagonale
19 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Oui
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG7 gris RAL7001 capacité de serrage Ø3mm à Ø6,5mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique filetage PG7
IP68 - Gris RAL7001
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 3mm - Capacité de serrage diamètre maximum 6,5mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables