Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG11 RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 34...44 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 18.6
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3245060980221
Réf. Sonepar
00001098022
Réf. Fournisseur
098022
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
34...44 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
18.6
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.588 mm
longueur de filetage
68 mm
dimension du profil
64 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Oui
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG11 gris RAL7001 capacité de serrage Ø5mm à Ø10mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique filetage PG11 IP68 - Gris RAL7001 Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 10mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311