Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG21 RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 30...38 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 28.3
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060980252
Réf. Sonepar
00001098025
Réf. Fournisseur
098025
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
30...38 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
28.3
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.588 mm
longueur de filetage
60 mm
dimension du profil
59 mm
dimension angulaire hexagonale
33 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Oui
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG21 gris RAL7001 capacité de serrage Ø12mm à Ø18mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique filetage PG21 IP68 - Gris RAL7001 Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 12mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311