Legrand - Bouchon pour ecrou - ISO25 - gris RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 25
adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060980450
Réf. Sonepar
00001098045
Réf. Fournisseur
098045
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à un type de filetage presse-étoupe
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG
25
adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
Bouchon hexagonal à embase pour écrou filtage ISO25 livré avec joint de surface - polyamide gris RAL7001
Les Atouts de l'article:
Bouchon pour écrou - plastique - ISO25
Gris - RAL7001
Livré avec joint de surface
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables