Legrand - Joint a entrees multiples pour presse-etoupe ISO25 ou PG21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 3.5...6.5 mm
entrée de câble - rond
modèle - fermé
sans halogène - Oui
serre cable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060980566
Réf. Sonepar
00001098056
Réf. Fournisseur
098056
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
3.5...6.5 mm
entrée de câble
rond
modèle
fermé
sans halogène
Oui
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
CR (néoprène)
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Non
Joint à entrées multiples pour transformer un presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 ou PG21 en presse-étoupe IP66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche)
Les Atouts de l'article:
Joint à entrées multiples pour presse-étoupe
Pour montage dans presse étoupe : ISO25 ou PG21
Capacité de serrage diamètre minimum 3 x Ø3,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 3 x Ø6,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables