Legrand - Adaptateur male PG11 et femelle ISO20 gris RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
nickelé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060980863
Réf. Sonepar
00001098086
Réf. Fournisseur
098086
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
20
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
plastique
nickelé
Non
dimension du filetage PG, filetage extérieur
11
antidéflagration
Non
Adaptateur filetage mâle PG11 et filetage femelle ISO20 - livré avec joint de surface monté pour conserver l'IP - gris RAL7001
Les Atouts de l'article:
Adaptateur filetage mâle PG11 et filetage femelle ISO20
Gris RAL7001
Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables